Comfort-suojalasit

Tuote nro.: 096845 CLEAR
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
8 009 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Linssin sävy Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • UV-suoja: Vakio
  • Kehyksen tyyppi: Kehyspehmusteet; Kaaren säde säädettävä
  • Linssimateriaali: polykarbonaatti

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Yleinen nimitys CE HO EN 166 F
Terän nimitys 2C-1,2 HO 1 F
UV-suoja Vakio
Kehyksen tyyppi Kehyspehmusteet; Kaaren säde säädettävä
Linssimateriaali polykarbonaatti
Tuotetyyppi Suojalasit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 096845 CLEAR
EAN / GTIN 4045197997180
Valmistajan numero 096845 CLEAR
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kevyet, urheilulliset 2-komponentti-suojalasit. Säädettävä sangan kulma. Pehmeät osat sankojen päissä ja nenäkaaressa takaavat käyttömukavuuden.
Lasien pinnoite ei naarmuunnu helposti, mutta se ei kuitenkaan saavuta EN 166 -standardin mukaista naarmuuntumattomuutta (K-merkintä).

Standardi:

EN 166; EN170

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Suojaavat silmiä vähäenergisiltä (45 m/s) korkean nopeuden hiukkasilta.
  • Käytetään -5 ...55 °C:n lämpötiloissa.

Väärinkäyttö
  • Ei suojaa vaarallisen voimakkailta IR-/UV-säteiltä, kemiallisilta, termisiltä ja sähköisiltä vaaroilta.
  • Ei saa käyttää toisten silmälasien päällä.
  • Mitään osia ei voi korvata tai vaihtaa toisiinsa.
  • Suojavaikutus ei saa heiketä yhdessä muiden suojavarusteiden kanssa haitaten käyttäjää tehtävissään.