Gafas de protección confort

Número de artículo: 096845 CLEAR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3.334 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Gafas de patillas
Tinte de los cristales Transparente
Identificación del cristal 2C-1,2 HO 1 F
Características cristal Protección UV estándar
Características montura Almohadillas en las patillas; Inclinación estribo ajustable
Resistencia mecánica/térmica del cristal F
Norma EN 166; EN 170
Material cristal Policarbonato
Sobregafas no
Identificación de la montura CE HO EN 166 F
Código del fabricante del marco HO
Normas de referencia del marco EN 166
Resistencia mecánica/térmica del marco F
Tipo de filtro de los cristales 2C
Nivel de tintado del cristal 1,2
Código del fabricante del cristal HO
Clase óptica del cristal 1
Categoría de protección II
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 096845 CLEAR
EAN / GTIN 4045197997180
Número del fabricante 096845 CLEAR
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Gafas protectoras de 2 componentes; ligeras, deportivas. Con inclinación de patillas regulable. Componentes suaves en los extremos de las patillas y el puente de la nariz proporcionan una gran comodidad de uso.
El recubrimiento de los cristales tiene una ligera resistencia a los arañazos, pero sin llegar a ser resistente al rayado según la norma EN166 (identificación K).

Norma:

EN 166; EN170

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protegen los ojos frente al impacto de partículas con baja energía de hasta 45 m/s.
  • Para el empleo a temperaturas de -5 ºC a 55 ºC.

Utilización indebida
  • No protegen frente a rayos IR/UV de intensidad peligrosa, peligros químicos, térmicos y eléctricos.
  • No llevarlas sobre otras gafas.
  • No se puede reemplazar ninguna pieza ni substituirla por otra.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.