Komfortskyddsglasögon

Article no.: 096845 CLEAR
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
8 389 styck i lager

Select article variation and quantity

Glastoning Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • UV-skydd: Standard
  • Ramegenskap: Vadderade skalmar; Inställbar bygellutning
  • Glasmaterial: polykarbonat

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Rammärkning CE HO EN 166 F
Skivmärkning 2C-1,2 HO 1 F
UV-skydd Standard
Ramegenskap Vadderade skalmar; Inställbar bygellutning
Glasmaterial polykarbonat
Produktslag Skyddsglasögon

Identification & Classification

Artikkelkode 096845 CLEAR
EAN / GTIN 4045197997180
Manufacturer number 096845 CLEAR
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Lätta, sportiga 2-komponentsskyddsglasögon. Med justerbar skalmvinkel. Mjuka komponenter i skalmändarna och näskuddarna säkerställer en hög komfort för bäraren.
Glasbeläggningen har en viss reptålighet, men den uppnår inte en reptålighet enligt EN 166 (K-märkning).

Norm:

EN 166; EN170

Warning:

Avsedd användning
  • Skyddar ögonen mot stötar av partiklar med låg energi, upp till 45 m/s.
  • För användning vid temperaturer från -5 °C till 55 °C.

Olämplig användning
  • Skyddar inte mot IR-/UV-strålning med farlig intensitet, kemiska, termiska och elektriska risker.
  • Får inte bäras utanpå andra glasögon.
  • Inga delar kan bytas ut eller växlas sinsemellan.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.