Comodi occhiali di protezione uvex i-3 s, Tinta delle lenti: CLEAR

Codice art.: 096572 CLEAR
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
208 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tinta delle lenti Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Occhiali a stanghetta
Tonalità disco Es. chiara
Codice delle lenti 2C-1,2 W 1 FTKN
Caratteristiche disco Es. antiappannante; Es. resistente alle sostanze chimiche; UV400; resistente ai graffi
Caratteristiche telaio Cuscinetti per stanghetta; Inclinazione staffa regolabile; Naselli regolabili
Resistenza meccanica / termica della lente F; K; N; T
Normativa EN 166; EN 170
Materiale dischi Policarbonato
Tonalità cromatica, grigio Anthracite grey
Tonalità cromatica, verde Luminous green
Serie uvex i-3 s
Parte descritta, Grigio antracite Rahmen
Parte descritta, Verde brillante Bügel
Sovraocchiali no
Indossabilità Versione slim
Codice della montatura 3 4 W 1 FTKN
Identificativo del produttore per telaio W
Colore grey; green
Norme di riferimento per il telaio EN 166; EN 170
Ambiti di utilizzo specifici del telaio 3; 4
Resistenza meccanica / termica del telaio F; K; N; T
Tipo di filtro della lente 2C
Livello di oscuramento della lente 1,2
Identificativo del produttore della lente W
Classe ottica della lente 1
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 096572 CLEAR
EAN / GTIN 4066853032793
Codice del produttore 9190265
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali di protezione innovativi con zone Softflex integrate su stanghette, nasello e area frontale per il massimo comfort e la massima adattabilità a qualsiasi tipo di viso, anche per uso prolungato. Protezione duratura contro l’appannamento, i graffi e gli agenti chimici grazie al rivestimento uvex supravision excellence.
Struttura ridotta per un’indossabilità ottimale anche per visi sottili. Montatura color antracite-lime.

Norma:

EN 166; EN 170