Komfortní ochranné brýle uvex i-3 s, Zabarvení kotouče: CLEAR

Artiklové číslo: 096572 CLEAR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
250 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zabarvení kotouče Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brýle s obrubami
Tónovací kotouč Čiré
Označení zorníku 2C-1,2 W 1 FTKN
Vlastnosti kotouče Nezamlžuje se; Odolné vůči chemikáliím; Odolné vůči poškrábání; UV400
Vlastnosti rámu Nastavitelné nosní polštářky; Polstrované obroučky; Sklon straniček je nastavitelný
Mechanická/teplotní odolnost skla F; K; N; T
Norma EN 166; EN 170
Materiál kotouče Polykarbonát
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barevný odstín, Zelená Zářivá zelená
Popsaná část, Antracitová šedá Rahmen
Popsaná část, Zářivá zelená Bügel
Řada uvex i-3 s
Krycí brýle ne
Střih Slim
Označení rámu 3 4 W 1 FTKN
Identifikace výrobce, rám W
Referenční standardy, rám EN 166; EN 170
Specifické oblasti využití, rám 3; 4
Mechanická/teplotní odolnost, rám F; K; N; T
Barva Šedá; Zelená
Typ očnicového filtru 2C
Stupeň tónování skla 1,2
Identifikace výrobce, sklo W
Optická třída skla 1
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096572 CLEAR
EAN / GTIN 4066853032793
Číslo výrobce 9190265
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Inovační ochranné brýle se zapracovanými zónami Softflex na stranicích, můstek a čelo pro nejvyšší komfort při nošení a optimální přizpůsobení každému tvaru obličeje i při dlouhém používání. Díky vrstvě uvex supravision excellence jsou trvale odolné proti zamlžení i velmi odolné proti poškrábání a chemikáliím.
Menší konstrukce pro optimální přizpůsobení u osob s úzkým tvarem obličeje. Barva rámečku: antracitová-limetková.

Norma:

EN 166; EN 170