Lunettes de protection confort uvex i-3 s, Teinte des verres: CLEAR

Réf.: 096572 CLEAR
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
271 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit lunettes
Teinte des verres transparence
Identification des verres 2C-1,2 W 1 FTKN
Caractéristiques disque Résistant aux rayures; UV400; propriété antibuée; résistance aux produits chimiques
Caractéristiques cadre coussinets; coussinets réglables au niveau du pont; inclinaison des branches réglable
Résistance mécanique / thermique oculaire F; K; N; T
Norme EN 166; EN 170
Matériau disque polycarbonate
Teinte, gris Gris anthracite
Teinte, vert Vert brillant
Pièce décrite, Gris anthracite Rahmen
Pièce décrite, Vert brillant Bügel
Série uvex i-3 s
Surlunettes non
Ajustement slim
Identification de la monture 3 4 W 1 FTKN
Identification du fabricant monture W
Normes de référence monture EN 166; EN 170
Domaines d’utilisation spécifiques monture 3; 4
Résistance mécanique / thermique monture F; K; N; T
Couleur gris; vert
type de filtre d’oculaire 2C
Teinte oculaire 1,2
Identification du fabricant oculaire W
Classe optique oculaire 1
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 096572 CLEAR
EAN / GTIN 4066853032793
Réf. fabricant 9190265
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

Lunettes de protection novatrices avec zones Softflex intégrées au niveau des branches, du nez et du front pour un confort et une adaptation optimum à chaque forme de visage, même en cas de port prolongé. Le revêtement uvex supravision excellence assure un effet antibuée durable et une résistance aux rayures et aux produits chimiques.
Modèle compact pour un ajustement optimal chez les porteurs ayant un visage étroit. Couleur de la monture: anthracite-lime.

Norme:

EN 166; EN 170; EN 168; EN 167