Cómodas gafas protectoras uvex i-3 s, Matiz lunas: CLEAR

Número de artículo: 096572 CLEAR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
250 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Gafas de patillas
Tinte de los cristales Transparente
Identificación del cristal 2C-1,2 W 1 FTKN
Características cristal No se empaña; Resistente a los productos químicos; UV400; resistente a los arañazos
Características montura Almohadillas en las patillas; Almohadillas nasales ajustables; Inclinación estribo ajustable
Resistencia mecánica/térmica del cristal F; K; N; T
Norma EN 166; EN 170
Material cristal Policarbonato
Color, gris Gris antracita
Color, verde Verde brillante
Pieza descrita, Gris antracita Rahmen
Pieza descrita, Verde brillante Bügel
Serie uvex i-3 s
Sobregafas no
Forma ajustada Ajustado/a
Identificación de la montura 3 4 W 1 FTKN
Código del fabricante del marco W
Normas de referencia del marco EN 166; EN 170
Ámbitos de aplicación específicos del marco 3; 4
Resistencia mecánica/térmica del marco F; K; N; T
Color gris; verde
Tipo de filtro de los cristales 2C
Nivel de tintado del cristal 1,2
Código del fabricante del cristal W
Clase óptica del cristal 1
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 096572 CLEAR
EAN / GTIN 4066853032793
Número del fabricante 9190265
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Gafas protectoras innovadoras con zonas softflex incorporadas en patillas, apoyo nasal y zona frontal para una comodidad máxima de uso y adaptación óptima a cualquier forma de la cara, incluso con tiempos de uso prolongados. Permanentemente sin empañar, así como extremadamente resistente a los arañazos y los productos químicos gracias al recubrimiento uvex supravision excellence.
Modelo más pequeño para el ajuste óptimo en usuarios con caras de forma estrecha. Color del marco antracita-lima.

Norma:

EN 166; EN 170