Pár rukavic uvex arc protect g1, Velikost rukavice: 11

Artiklové číslo: 094907 11
Sleva
617,00 CZK
Cena za 1 pár
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    561,00 CZK 617,00 CZK / 1 pár
  • od 10 páry
    468,00 CZK 514,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada arc protect g1
Označení výrobce uvex arc protect g1
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 1
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání 2
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 4
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 1
D: sálavým teplem, EN 407 1
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
Třída ochrany Třída ochrany 1
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
EN 407 Code 4111XX
EN 388 Code 1X21X
Barva Šedá
Složení tkaniny Bavlna; Modacryl
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti žáru
Velikost rukavic 11
Rozsah použití Přesnost
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388; EN 407; EN 61482-1-2
Nosný materiál Bavlna; Modakryl
Povlak Bez povlaku
s podšívkou ne
Kategorie ochrany III
Celková délka L 270 mm
Hmotnost celkem 600 g
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094907 11
EAN / GTIN 4048612085257
Číslo výrobce 6083811
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

uvex arc protect g1. Při práci na elektrických systémech poskytuje ochranu před tepelným výbojem rušivého světelného oblouku.
Pohodlné nošení díky ergonomickému tvaru a vysoké flexibilitě. Lze kombinovat s elektrikářskou rukavicí.

Použití:

Při práci na elektrických systémech.

Norma:

EN 388; EN 407
Třída rušivého světelného oblouku 1 podle EN 61482-1-2 (krabicový test).

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.