{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | arc protect g1 | |
| Denumirea producătorului | uvex arc protect g1 | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 1 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | X | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 2 | |
| Rezistenţă la penetrare | 1 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | X | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| A: Comportarea la foc, EN 407 | 4 | |
| B: Căldură de contact, EN 407 | 1 | |
| C: Căldură de convecţie, EN 407 | 1 | |
| D: Căldură radiantă, EN 407 | 1 | |
| E: stropi mici de topire, EN 407 | X | |
| F: Stropi mari de topire, EN 407 | X | |
| Clasa de protecţie | Clasa de protecţie 1 | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Cod EN 407 | 4111XX | |
| Cod EN 388 | 1X21X | |
| Culoarea | gri | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Modacrilic | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie la temperaturi înalte | |
| Mărime mănuşă | 11 | |
| Domeniul de aplicare | Precizie | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Standard | EN 388; EN 407; EN 61482-1-2 | |
| Material de bază | Bumbac; Modacrilic | |
| Strat de acoperire | Fără strat de acoperire | |
| Căptuşit | nu | |
| Categoria de protecție | III | |
| Lungimea totală L | 270 mm | |
| Greutate totală | 600 g | |
| Cuprins | Pereche |
| Cod articol | 094907 11 | |
| EAN / GTIN | 4048612085257 | |
| Număr producător | 6083811 | |
| Producător/responsabil | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |