Handske, par uvex arc protect g1 11

Art-nr: 094907 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    328,44  SEK / par
  • Från 10par
    273,72  SEK / par
på begäran
I lager
159 styck i lager
  • Norm: EN 407
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100

Produktdetaljer

Tekniska data

Användningsdata Flergångs
vikt 600 g
Norm EN 407
EN 388 1X21X
EN 407 4111XX
Hållarmaterial Modacryl- / Baumwollgestrick
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Klass, störande ljusbågar Skyddsklass 1
Längd 270 mm
Färg grå
Produktslag Elektrikerhandske

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094907 11
EAN/GTIN 4048612085257
Tillverkarens nummer 6083811

Benämning

Utförande:

uvex arc protect g1. Skyddar vid arbeten på elanläggningar mot termisk urladdning av störljusbågar.
Behaglig bärkomfort genom den ergonomiska passformen och den höga flexibiliteten. Kan kombineras med en elektrikerhandske.

Användningsdata:

Vid arbeten på elanläggningar.

Norm:

EN 388; EN 407
Ljusbågklass 1 enligt EN 61482-1-2 (boxtest).

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.