Paio di guanti Eco Cut F, Misure guanti: 7

Codice art.: 094608 7
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    10,95 € / 1 paia
  • da 12 paia
    9,12 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.054 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Caratteristiche guanti: Adatto per touchscreen
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Categoria di protezione antitaglio: F

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Caratteristiche guanti Adatto per touchscreen
Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
Asciugatura Asciugatura ad aria
EN 388 4X42F
Materiale supporto HPPE
Rivestimento PU
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Heavy Duty
Colore grigio
Misure guanti da lavoro 7
Lunghezza 255 mm
Utilizzo riutilizzabile
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti antitaglio
Categoria di protezione antitaglio F
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094608 7
EAN / GTIN 4062406132958
Codice del produttore 094608 7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX Eco Cut F. Livello di protezione antitaglio F per proteggere contro pericoli di lesioni da taglio estremi.
Guanti antitaglio a maglia senza cuciture per l’uso quotidiano. Con rivestimento in PU resistente.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Warning:

Uso previsto
  • Proteggono le mani da rischi meccanici, escoriazioni, vesciche e altre lesioni superficiali.
  • Garantisce un effetto protettivo ottimale solo se l’area da proteggere è completamente coperta. In caso di guanti protettivi con chiusura, verificarne la stabilità. I guanti protettivi non devono scivolare dalla mano. Selezionare la misura dei guanti adatta.
  • Codice art. 094283, 094287: Adatto per lavorare in ambienti di lavoro asciutti e leggermente umidi od oleosi. Codice art. 094271: Adatto per lavorare in ambienti asciutti o umidi.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non proteggono da rischi chimici, microbiologici, termici, elettrici o lesioni da taglio.
  • Non utilizzare in prossimità di componenti meccanici rotanti.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.
  • Codice art. 094271: Non indicato per la manipolazione di pezzi oleosi.