Delovne rokavice, par Eco Cut F, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094608 7
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    10,64 € / 1 par
  • od 12 par
    8,87 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
2.218 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco Cut F
Oznaka proizvajalca HOLEX Eco Cut F
Vsebina parov 1 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 F
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 4
Odpornost proti urezu (Coup-test) X
Odpornost proti trganju 4
Odpornost proti prebadanju 2
Odpornost proti urezu (TDM) F
Zaščita pred udarci ni določeno
Material prevleke, prevleka dlani Poliuretan (PU)
EN 388 koda 4X42F
Barva sive
Sušenje sušenje, splošno
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 7
Področje uporabe Heavy Duty
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
AQL (sprejeta raven kakovosti) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Tehnologija pletenja (finost) 13G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Nosilni material HPPE-vlakna
Prevleka prevleka dlani
Podloženo nein
Lastnosti primerno za zaslone na dotik
Kategorija zaščite II
Celotna dolžina 255 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094608 7
EAN/GTIN 4062406132958
Številka proizvajalca 094608 7
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

HOLEX Eco Cut F, stopnjo zaščite pred vrezi F za zaščito pri ekstremni nevarnosti vrezov.
Brezšivno pletene delovne rokavice za zaščito pred vrezi za vsakodnevno uporabo. Z odporno PU-prevleko.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Warning:

Namen uporabe
  • Ščitijo roke pred mehanskimi nevarnostmi, odrgninami, mehurji in drugimi površinskimi poškodbami.
  • Optimalna zaščita le pri pokritju celotnega območja, potrebnega zaščite. Pri zaščitnih delovnih rokavicah z zadrgo se preveri njihovo tesno prileganje. Zaščitne delovne rokavice ne smejo drseti. Izberite primerno velikost rokavic.
  • Art. 094283, 094287: Za delo v suhem in rahlo vlažnem ali oljnem delovnem okolju. Art. 094271: Za dela v suhem in vlažnem delovnem okolju.

Napačna uporaba
  • Brez zaščite pred kemičnimi, mikrobiološkimi, termičnimi in električnimi nevarnostmi ter nevarnostjo vrezov.
  • Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.
  • Art. 094271: Ni primerno za ravnanje z oljnimi predmeti.