Para rękawic Eco Cut F, rozmiar rękawic: 7

Nr art.: 094608 7
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    52,00 PLN / 1 para
  • z 12 para
    43,33 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
2 198 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Eco Cut F
Oznaczenie producenta HOLEX Eco Cut F
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 F
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 2
Odporność na przecięcie (TDM) F
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Poliuretan (PU)
Kod EN 388 4X42F
Kolor Szare
Suszenie Suszyć w suszarce
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 7
Obszar zastosowania Heavy Duty
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
AQL (zaakceptowany poziom jakości) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Technologia dziewiarska (dokładność) 13G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Włókna HPPE
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Do ekranów dotykowych
Kategoria ochrony II
Długość całkowita 255 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094608 7
EAN / GTIN 4062406132958
Numer producenta 094608 7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

HOLEX Eco Cut F. Poziom ochrony przed przecięciem F zabezpieczający w sytuacjach, gdy ryzyko przecięcia jest ogromne.
Dziane bezszwowo rękawice odporne na przecięcie do codziennego użytku. Z wytrzymałą powłoką poliuretanową.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Chronią dłonie przed zagrożeniami mechanicznymi, otarciami, pęcherzami i innymi obrażeniami powierzchniowymi.
  • Optymalna skuteczność ochrony tylko w przypadku całkowitego zakrycia chronionego obszaru. W przypadku rękawic ochronnych z zamkiem sprawdzić solidność jego zamocowania. Rękawice ochronne nie mogą się ześlizgiwać. Wybrać odpowiedni rozmiar rękawic.
  • Nr art. 094283, 094287: Do prac w suchym i lekko wilgotnym lub zaolejonym środowisku roboczym. Nr art. 094271: Do prac w suchym i wilgotnym środowisku roboczym.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie chronią przed zagrożeniami chemicznymi, mikrobiologicznymi, termicznymi, elektrycznymi ani przed przecięciem.
  • Nie używać w pobliżu wirujących części maszyn.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.
  • Nr art. 094271: Nie nadają się do prac z zaolejonymi częściami.