Pereche de mănuşi Eco Cut F, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol.: 094608 7
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    10,64 € / 1 Pereche
  • de la 12 Pereche
    8,87 € / 1 Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
2.198 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco Cut F
Denumirea producătorului HOLEX Eco Cut F
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 F
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) F
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Poliuretan (PU)
Cod EN 388 4X42F
Culoarea gri
Uscare Uscare în general
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 7
Domeniul de aplicare Heavy Duty
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
AQL (nivel de calitate acceptat) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Tehnologie de tricotat (finețe) 13G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Fibre HPPE
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit Nein
Caracteristici Potrivit pentru ecrane tactile
Categoria de protecție II
Lungimea totală 255 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 094608 7
EAN / GTIN 4062406132958
Număr producător 094608 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

HOLEX Eco Cut F. Treaptă de protecţie la tăiere F pentru protecţie împotriva pericolelor de tăiere extreme.
Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor, fără cusături, pentru uzul zilnic. Cu strat de acoperire PU rezistent.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează mâinile împotriva pericolelor, abraziunilor și șocurilor mecanice, precum și împotriva altor leziuni superficiale.
  • Efect optim de protecţie doar dacă acoperă complet zona care trebuie protejată. În cazul mănușilor de protecție cu închidere, verificați dacă acestea sunt bine strânse. Mănușile de protecție nu trebuie să alunece. Alegeți mărimea potrivită a mănușilor.
  • Nr. art. 094283, 094287: Pentru lucrări în medii de lucru uscate și ușor umede sau uleioase. Nr. art. 094271: Pentru lucrări în medii uscate sau umede.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează împotriva pericolelor chimice, microbiologice, termice, electrice și împotriva pericolelor de tăiere.
  • A nu se utiliza în apropierea componentelor rotative ale mașinilor.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.
  • Nr. art. 094271: Nerecomandat pentru folosirea cu piese uleioase.