Paio di guanti Eco Cut F 8

Codice art.: 094608 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    10,96 € / paia
  • da 12 paia
    9,14 € / paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.417 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Adatto per touchscreen
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Categoria di protezione antitaglio: F

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 12
Caratteristiche guanti Adatto per touchscreen
Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
Asciugatura Asciugatura ad aria
EN 388 4X42F
Materiale supporto HPPE
Rivestimento PU
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Heavy Duty
Colore grigio
Misure guanti da lavoro 8
Lunghezza 255 mm
Utilizzo riutilizzabile
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti antitaglio
Categoria di protezione antitaglio F
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094608 8
EAN / GTIN 4062406132965

Descrizione

Esecuzione:

Guanti antitaglio a maglia senza cuciture per l’uso quotidiano. Con rivestimento in PU resistente.
HOLEX Eco Cut F. Livello di protezione antitaglio F per proteggere contro pericoli di lesioni da taglio estremi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.