{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | Pro Cut D | |
| Denominazione originale prodotto | Pro Cut D / Protector | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Categoria di protezione antitaglio, EN 388 | D | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 4 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | X | |
| Resistenza allo strappo | 4 | |
| Resistenza alla perforazione | 3 | |
| Resistenza al taglio (TDM) | D | |
| Protezione contro urti | P | |
| Materiale rivestimento, Palmo | Poliuretano (PU); Schiuma di nitrile | |
| Codice EN 388 | 4X43D | |
| Colore | grigio; nero | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | Protezione antitaglio | |
| Misura dei guanti | 9 | |
| Campo di applicazione | Universale | |
| Chiusura | Elastico | |
| Esecuzione | Cinque dita | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| AQL (Accepted Quality Level) | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
| Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) | 18G | |
| Normativa | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Materiale di supporto | Fibra HPPE | |
| Rivestimento | Palmo | |
| Con fodera | no | |
| Caratteristiche | Nodi; Piega del pollice rinforzata; Presa sull’olio; Protettori; Senza DMF | |
| Categoria di protezione | II | |
| Lunghezza complessiva L | 255 mm | |
| Contenuto | Coppia |
| Codice articolo | 094603 9 | |
| EAN / GTIN | 4062406572204 | |
| Codice del produttore | 094603 9 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |