{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | GARANT Cut D | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Categoria di protezione antitaglio, EN 388 | D | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 4 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | X | |
| Resistenza allo strappo | 4 | |
| Resistenza alla perforazione | X | |
| Resistenza al taglio (TDM) | D | |
| Protezione contro urti | non determinato | |
| Codice EN 388 | 4X4XD | |
| Colore | blue; grey; black | |
| Tipo di prodotto | Bracciale di protezione | |
| Campo di impiego | Protezione antitaglio | |
| Chiusura | Chiusura a strappo; Elastico | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) | 13G | |
| Normativa | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Materiale di supporto | Fibra HPPE | |
| Rivestimento | Nessun rivestimento | |
| Con fodera | no | |
| Caratteristiche | Con foro per il pollice; Senza DMF | |
| Categoria di protezione | II | |
| Lunghezza complessiva L | 460 mm | |
| Contenuto | Coppia |
| Codice articolo | 094585 45 | |
| EAN / GTIN | 4062406275464 | |
| Codice del produttore | 094585 45 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |