Vágás elleni karvédő Cut D 45 cm

Cikkszám: 094585 45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 555 darabszám azonnal szállítható
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vágásvédelmi kategória: D

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai DMF mentes; tépőzár
EN 388 4X4XD
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Vágásvédelmi kategória D
Felhasználás többször használatos
Hordozóanyag HPPE
Festék szürke
Hossz 460 mm
Tartalom 2
Termék fajtája Vágás elleni karvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094585 45
EAN / GTIN 4062406275464

Leírás

Kivitel:

GARANT Cut D. Karvédő pár D vágásvédelmi fokozattal magas vágási veszéllyel járó munkavégzéshez. Hüvelykujj nyílással. A karvédő végén lévő tépőzár további biztonságot és még jobb illeszkedést jelent.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.