{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Cut D | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Pora | 1 pora | |
| Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 | D | |
| Versija, EN 388 | EN388:2016 | |
| Atsparumas dilimui | 4 | |
| Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) | X | |
| Atsparumas plyšimui | 4 | |
| Atsparumas perdūrimui | X | |
| Atsparumas įpjovimui (TDM) | D | |
| Apsauga nuo smūgių | nenustatyt. | |
| EN 388 kodas | 4X4XD | |
| Spalva | mėlyna; pilkas; juoda | |
| Produkto rūšis | rankų (žąsto) apsauginės priemonės | |
| Paskirtis | apsauga nuo įsipjovimo | |
| Užsegimas | guminis apvalkalas; su lipukais | |
| Pakartotinis panaudojimas | daugkartin. | |
| Blokas | Pora | |
| Mezgimo technologija (smulkumas) | 13G | |
| Standartas | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Bazinė medžiaga | HPPE pluoštas | |
| Danga | be dangos | |
| Su pamušalu | ne | |
| Savybės | be DMF; su skyle nykščiui | |
| Apsaugos kategorija | II | |
| Visas ilgis L | 460 mm | |
| Turinys | pora |
| Produkto numeris | 094585 45 | |
| EAN / GTIN | 4062406275464 | |
| Gamintojo numeris | 094585 45 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |