Ščitnik za zaščito rok pred vrezi Cut D, Dolžina: 45cm

Št. art.: 094585 45
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4.026 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (cm) Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, sive Sivo modra
Oznaka proizvajalca GARANT Cut D
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Vsebina kosov 2 kos
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 D
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 4
Odpornost proti urezu (Coup-test) X
Odpornost proti trganju 4
Odpornost proti prebadanju X
Odpornost proti urezu (TDM) D
Zaščita pred udarci ni določeno
EN 388 koda 4X4XD
Barva sive
Vrsta izdelka zaščita rok
Področje uporabe zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 9
Zadrga samopritrdilni trak
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota kos
Tehnologija pletenja (finost) 13G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Nosilni material visokozmogljiv polietilen (HPPE)
Prevleka brez prevleke
Podloženo nein
Lastnosti brez DMF; z odprtino za palec
Kategorija zaščite II
Celotna dolžina 460 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094585 45
EAN/GTIN 4062406275464
Številka proizvajalca 094585 45
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

GARANT Cut D. Par ščitnikov za zaščito rok s stopnjo zaščite pred vrezi D za dela z veliko nevarnostjo vrezov. Z odprtino za palec. Samopritrdilni trak na koncu ščitnika za zaščito rok skrbi za dodatno varnost in boljšo namestitev.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Warning:

Namen uporabe
  • Ščiti roko pred mehanskimi nevarnostmi, odrgninami in nevarnostjo urezov.
  • Možnost kombiniranja z delovnimi rokavicami za zaščito pred vrezi.
  • Optimalna zaščita le pri pokritju celotnega območja, potrebnega zaščite. Pri ščitnikih za roke s samopritrdilnim trakom preverite, ali se tesno prilegajo. Ščitnik za roko ne sme drseti.

Napačna uporaba
  • Brez zaščite pred kemičnimi, mikrobiološkimi, termičnimi in električnimi nevarnostmi.
  • Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov.
  • Po stiku z ostrim predmetom ne uporabljajte več.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.