Manşoane de protecţie a braţului împotriva tăierii Cut D, Lungime: 45cm

Cod articol.: 094585 45
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5.074 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (cm) Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GARANT Cut D
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 D
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare X
Rezistenţă la tăiere (TDM) D
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Cod EN 388 4X4XD
Culoarea albastru; gri; negru
Tip produs Protecţie pentru antebraţ
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Închidere Prindere cu scai; Şnur elastic
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 13G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Fibre HPPE
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Căptuşit Nein
Caracteristici Cu gaură pentru degetul mare; Fără DMF
Categoria de protecție II
Lungimea totală L 460 mm
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094585 45
EAN / GTIN 4062406275464
Număr producător 094585 45
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

GARANT Cut D. Manşoane de protecție pentru antebraț cu treapta D de protecţie împotriva tăieturilor, pentru lucrul cu pericol de tăiere înalt. Cu gaură pentru police. Închiderea cu scai la capătul protecţiei antebraţului asigură o siguranţă suplimentară şi o stabilitate şi mai bună.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează braţul împotriva riscurilor mecanice, a juliturilor şi a pericolelor de tăiere.
  • Se poate combina cu mănuşa de protecţie împotriva tăieturilor.
  • Efect optim de protecţie doar dacă acoperă complet zona care trebuie protejată. La protecţiile pentru braţ cu închidere cu scai, verificaţi dacă acestea sunt bine fixate. Protecţia pentru braţ nu trebuie să alunece.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează împotriva pericolelor chimice, microbiologice, termice sau electrice.
  • A nu se utiliza în apropierea componentelor rotative ale mașinilor.
  • Nu le mai folosiţi după contactul cu obiecte cu muchii tăioase.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.