Protección contra cortes para los brazos Cut D, Longitud: 45cm

Número de artículo: 094585 45
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4.676 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (cm) Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante GARANT Cut D
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 D
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 4
Resistencia a la perforación X
Resistencia al corte (TDM) D
Protección contra golpes No determinado
Código EN 388 4X4XD
Color azul; gris; negro
Tipo de producto Protección para los brazos
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Cierre Cierre por adherencia; Goma
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 13G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Material de base Fibra HPPE
Recubrimiento Sin recubrimiento
Con forro no
Características Con orificio para el pulgar; Exento de DMF
Categoría de protección II
Longitud total L 460 mm
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094585 45
EAN / GTIN 4062406275464
Número del fabricante 094585 45
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

GARANT Cut D. Protección para los brazos con nivel de protección contra cortes D para trabajos con un peligro de corte elevado. Con orificio para el pulgar. El cierre por adherencia en el extremo de la protección para los brazos proporciona una seguridad adicional y un ajuste aún mejor.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protege los brazos frente a riesgos mecánicos, rozaduras y peligros de corte.
  • Combinable con los guantes protectores frente a cortes.
  • Solo se consigue el efecto protector si la zona a proteger está cubierta por completo. En caso de protectores para brazos con cierre por adherencia, comprobar el asiento firme de este. El protector para los brazos no puede resbalarse.

Utilización indebida
  • No protege frente a riesgos químicos, microbiológicos, térmicos y eléctricos.
  • No se deben utilizar en la proximidad de partes de la máquina rotatorias.
  • No volver a utilizar tras el contacto con un objeto con cantos vivos.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.