Paio di guanti 8700 ESD 3D, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 094535 9
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    7,44 € / 1 paia
  • da 12 paia
    6,20 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.745 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 8700 ESD 3D
Denominazione originale prodotto 8700 ESD 3D
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Zona di protezione ESD (EPA)
Resistenza al calore fino a 100 grado
Contenuto paia 1 paio
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 4
Resistenza al taglio (Couptest) 1
Resistenza allo strappo 3
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) X
Protezione contro urti non determinato
A: Reazione al fuoco, EN 407 X
B: Calore da contatto, EN 407 1
C: Calore convettivo, EN 407 X
D: Calore radiante, EN 407 X
E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 X
F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 X
Codice EN 407 X1XXXX
Codice EN 388 4131X
Colore grey; black
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego ESD protection class; heat protection
Misura dei guanti 9
Campo di applicazione Universale
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Normativa EN 16350; EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiale di supporto Nylon
Con fodera no
Caratteristiche Es. adatta per touchscreen; Es. ipoallergenica
Categoria di protezione II
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094535 9
Codice del produttore 8700ESD3D-9
Produttore/persona responsabile AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descrizione

Esecuzione:

8700 ESD 3D. Elevata sensibilità e ottime proprietà antiscivolo con un livello di comfort eccezionale grazie alla tecnologia 3D Fit. Possibilità di utilizzo con gli schermi touchscreen. Tessuto dermatologicamente testato e certificato Öko-Tex® standard 100. Protezione contro la resistenza al calore fino a 100 °C per 15 secondi. Guanto antistatico adatto per applicazioni ESD.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
I guanti che proteggono dalle scariche elettrostatiche non proteggono le mani dalla tensione elettrica. Non sono adatti per lavori su cavi sotto tensione né per la protezione dalle scosse elettriche, ma solo per la protezione dei prodotti.