{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | HyFlex® | |
| Denumirea producătorului | HyFlex® 11-937 | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 | B. | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 4 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | X | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 4 | |
| Rezistenţă la penetrare | 2 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | B. | |
| Material acoperire, Strat de acoperire 3/4 | Poliuretan (PU); Spumă de nitril | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Cod EN 388 | 4X42B | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie împotriva tăieturilor | |
| Mărime mănuşă | 7 | |
| Domeniul de aplicare | Precizie | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Tehnologie de tricotat (finețe) | 18G | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de bază | Dyneema® | |
| Strat de acoperire | Strat de acoperire 3/4 | |
| Caracteristici | Fără DMF; Fără silicon; Prietenos cu pielea alergică; Întăritură la articulaţia degetului mare | |
| Categoria de protecție | II | |
| Lungimea totală L | 212 mm | |
| Greutate totală | 28 g | |
| Cuprins | Pereche |
| Cod articol | 094486 7 | |
| EAN / GTIN | 10076490449770 | |
| Număr producător | 11-937/7 | |
| Producător/responsabil | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |