• A surcharge was added to this item price.

Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici AlphaTec® 58-530W, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 094347 9
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 6 paia
  • Ordinabili per multipli di: 6 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
178 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Series AlphaTec®
Manufacturer’s designation AlphaTec® 58-530W
Heat-resistant up to 100 degrees
Resistance to chemicals AJKLOPT
Contents pairs 1 pair
Cut protection class, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Resistance to abrasion 3
Resistance to cuts (Coupe test) 1
Tear propagation resistance 3
Resistance to penetration 1
Resistance to cuts (TDM) A
Impact protection not defined
A: Behaviour when exposed to fire, EN 407 X
B: Contact heat, EN 407 1
C: Convection heat, EN 407 X
D: Radiated heat, EN 407 X
E: small molten spatters, EN 407 X
F: large molten spatters, EN 407 X
Type type A
Thickness 0,95 mm
Material of coating, full coating Nitrile
EN 407 code X1XXXX
EN 388 code 3131A
Colour green; black
Type of product gloves
Area of application chemical protection; heat protection
Glove size 9
Reuse reusable
Unit pair
AQL (Accepted Quality Level) 0,65
Standard EN 374:2016; EN 388; EN 407
Backing material nitrile
Coating full coating
Lined no
Characteristics certified for contact with foodstuffs; oil grip; wet grip
Protection category III
Overall length L 290 mm
Content pair

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094347 9
EAN / GTIN 076490462949
Produttore/persona responsabile Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi in III categoria.
AlphaTec® 58-530W. Protezione affidabile per una maggiore sicurezza dell’utilizzatore. La tecnologia brevettata Ansell Grip Technology™ permette all’utilizzatore una manipolazione controllata di oggetti umidi e oleosi con minore sforzo di presa. Idoneità al contatto con gli alimenti e resistenza al contatto con calore fino a 100 °C.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.