{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | AlphaTec® | |
| Denominazione originale prodotto | AlphaTec® 58-530W | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Resistenza al calore fino a | 100 grado | |
| Resistenza alle sostanze chimiche | AJKLOPT | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Categoria di protezione antitaglio, EN 388 | A | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 3 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | 1 | |
| Resistenza allo strappo | 3 | |
| Resistenza alla perforazione | 1 | |
| Resistenza al taglio (TDM) | A | |
| Protezione contro urti | non determinato | |
| A: Reazione al fuoco, EN 407 | X | |
| B: Calore da contatto, EN 407 | 1 | |
| C: Calore convettivo, EN 407 | X | |
| D: Calore radiante, EN 407 | X | |
| E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 | X | |
| F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 | X | |
| Tipo | Modello A | |
| Spessore | 0,95 mm | |
| Materiale rivestimento, Rivestimento completo | Nitrile | |
| Codice EN 407 | X1XXXX | |
| Codice EN 388 | 3131A | |
| Colore | green; black | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | chemical protection; heat protection | |
| Misura dei guanti | 8 | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| AQL (Accepted Quality Level) | 0,65 | |
| Normativa | EN 374:2016; EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Materiale di supporto | Nitrile | |
| Rivestimento | Rivestimento completo | |
| Con fodera | no | |
| Caratteristiche | Certificato per il contatto con gli alimenti; Presa sul bagnato; Presa sull’olio | |
| Categoria di protezione | III | |
| Lunghezza complessiva | 290 mm |
| Codice articolo | 094347 8 | |
| EAN / GTIN | 076490462932 | |
| Produttore/persona responsabile | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |