Kemikaliebeskyttelseshandsker, par AlphaTec® 58-530W, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094347 9
Nyt produkt
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 6 par
  • Bestillingstrin: 6 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie AlphaTec®
Producentbetegnelse AlphaTec® 58-530W
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Varmebestandig op til 100 grader
Kemikaliebestandighed AJKLOPT
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 3
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 3
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) A
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
A: Brændeadfærd, EN 407 X
B: Kontaktvarme, EN 407 1
C: Konvektionsvarme, EN 407 X
D: Strålevarme, EN 407 X
E: Små smeltestænk, EN 407 X
F: store smeltestænk, EN 407 X
Type Type A
Tykkelse 0,95 mm
Materiale, belægning, fuld belægning Nitril
EN 407-kode X1XXXX
EN 388-kode 3131A
Farve grøn; sort
Produkttype handsker
Brugsområde kemikaliebeskyttelse; varmebeskyttelse
Handskestørrelse 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 9
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
AQL (Accepted Quality Level) 0,65
Standard EN 374:2016; EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Basismateriale nitril
Belægning fuld belægning
Foret nej
Egenskaber certificeret til kontakt med levnedsmidler; gribeevne ved fugt; gribeevne ved olie
Beskyttelseskategori III
Længde i alt 290 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094347 9
EAN/GTIN 076490462949
Producent/ansvarlig person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseshandsker i kategori III.
AlphaTec® 58-530W. Sikker beskyttelse med høj sikkerhed for brugeren. Den patenterede Ansell Grip Technology™ giver brugeren en kontrolleret håndtering af våde og olierede objekter, hvor det er nemt at gribe fat. Egnet til kontakt med fødevarer og modstandsdygtig over for kontaktvarme på op til 100 °C.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.