{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kesztyű tulajdonságai | Élelmiszer tanúsítás | |
| Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint; Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint | |
| EN 374 | A típus (AJKLOPT) | |
| EN 388 | 3131A | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Anyag | Nitril | |
| AQL | 0,65 | |
| Hossz | 290 mm | |
| Vastagság | 0,95 mm | |
| Festék | fekete / zöld | |
| Szabvány/rendelet | EN 374 | |
| Termék fajtája | Vegyvédelmi kesztyűk |
| Cikkszám | 094347 7 | |
| EAN / GTIN | 076490462925 | |
| Gyártó/felelős személy | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |