Par de luvas de proteção química AlphaTec® 53-003, Tamanho das luvas: 7

N.º do artigo: 094346 7
Novo produto
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
62 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Classe de proteção: Proteção contra bactérias, fungos e vírus conforme EN 374
  • EN 374: Modelo A (ABCEFGHIJKLMNOPST)
  • Norma/regulamento: EN 407; DIN EN ISO 13034 proteção contra agentes químicos líquidos

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Classe de proteção Proteção contra bactérias, fungos e vírus conforme EN 374
EN 374 Modelo A (ABCEFGHIJKLMNOPST)
EN 388 2121X
EN 407 X1XXXX
Material Neopreno
material de suporte Nylon
AQL 0,65
Comprimento 350 mm
Espessura 0,93 mm
Cor preto
Utilização reutilizável
Norma/regulamento EN 407; DIN EN ISO 13034 proteção contra agentes químicos líquidos
Tipo de produto Luvas de proteção química

Identificação e classificação

Número do artigo 094346 7
EAN/GTIN 076490639730
Fabricante/responsável Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrição

Versão:

Luvas de proteção da categoria III.
AlphaTec® 53-003. Tecnologia exclusiva de polímero de borracha multicamada e laminado de plástico para uma proteção química extremamente ampla. O ajuste otimizado combinado com a superfície elevada em forma de diamante proporciona um desempenho seguro para uma grande variedade de cenários.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.