• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Kemikalieskyddshandske, par AlphaTec® 53-003, Handskstorlek: 7

Art-nr.: 094346 7
Ny produkt
Pris per 1 par
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på begäran
I lager
62 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Pris per 1 par (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skyddsklass: Skydd mot bakterier, svampar och virus enligt EN 374
  • EN 374: Typ A (ABCEFGHIJKLMNOPST)
  • Standard/förordning: EN 407; DIN EN ISO 13034 skydd mot kemikalier i vätskeform

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skyddsklass Skydd mot bakterier, svampar och virus enligt EN 374
EN 374 Typ A (ABCEFGHIJKLMNOPST)
EN 388 2121X
EN 407 X1XXXX
Material Neopren
Hållarmaterial Nylon
AQL 0,65
Längd 350 mm
Tjocklek 0,93 mm
Färg svart
Användningsdata Flergångs
Standard/förordning EN 407; DIN EN ISO 13034 skydd mot kemikalier i vätskeform
Produktslag Kemikalieskyddshandskar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 094346 7
EAN/GTIN 076490639730
Tillverkare/ansvarig person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Benämning

Utförande:

Skyddshandskar i kategori III.
AlphaTec® 53-003. Unik flerskiktsgummipolymer- och plastlaminatteknik för extremt brett kemikalieskydd. Den optimerade passformen i kombination med ett förhöjt diamantgrepp ger säker prestanda inom många olika scenarier.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.