• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Handschoenen, paar KX-07 PETROLEA 7

Artikelnummer: 094317 7
Korting
8,35 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie; Klittenbandsluiting
  • Breitechnologie: 15G

Productdetails

Technische gegevens

Serie KX
Inhoud 1
Wassen 40 °C Bonte was
Drogen aan de lucht drogen
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie; Klittenbandsluiting
EN 388 4121X
Dragermateriaal Lycra®, polyamide
Coating Nitril
Coatingvariant Volledige coating
Toepassingsgebied Allround
Lengte 255 mm
Kleur zwart / grijs
Handschoenmaat 7
Breitechnologie 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094317 7
EAN/GTIN 6942542968186
Nummer fabrikant KX-07 W. VELCRO/SZ.7

Omschrijving

Uitvoering:

Zit perfect en betrouwbaar dankzij de klittenbandsluiting.
Olieafstotende veiligheidshandschoen met dubbele nitrillaag voor natte en met olie besmeurde omgevingen.
  • Volledige nitrillaag voor een betrouwbare bescherming tegen olie en vet.
  • Nitrilschuimlaag op handpalmen en vingers voor een goede grip in een natte en met olie besmeurde omgeving.
  • Elastische gebreide manchet.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.