{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Temperatur, normal vask | 40 °C | |
| Serie | KX | |
| Indhold par | 1 par | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Slidstyrke | 4 | |
| Snitbestandighed (Coupe-test) | 1 | |
| Rivestyrke | 2 | |
| Stikbestandighed | 1 | |
| Snitbestandighed (TDM) | X | |
| Beskyttelse mod stød | ikke bestemt | |
| Materiale, belægning, indvendig håndflade | Nitrilskum | |
| Materiale, belægning, fuld belægning | Nitril | |
| EN 388-kode | 4121X | |
| Farve | grå; sort | |
| Vaskeproces | normal vask | |
| Tørring | tørring generelt | |
| Produkttype | handsker | |
| Handskestørrelse | 7 | |
| Anvendelsesområde | allround | |
| Lukning | burrelukning | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Enhed | par | |
| AQL (Accepted Quality Level) | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
| Strikketeknik (finhed) | 15G | |
| Standard | EN 388 | |
| Basismateriale | Lycra®; Polyamid | |
| Belægning | indvendig håndflade; fuld belægning | |
| Egenskaber | DMF-fri; allergiker-hudvenlig; silikonefri | |
| Beskyttelseskategori | II | |
| Længde i alt L | 255 mm | |
| Indhold | par |
| Artikelnummer | 094317 7 | |
| EAN/GTIN | 6942542968186 | |
| Producentnummer | KX-07 W. VELCRO/SZ.7 |