{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | KX | |
| Innehåll | 1 | |
| Tvättning | 40 °C kulörtvätt | |
| Torkning | Lufttorkning | |
| Handskegenskap | Silikonfri; DMF-fri; Allergikerhudvänlig; kardborrlås | |
| EN 388 | 4121X | |
| Hållarmaterial | Lycra®, polyamid | |
| Beläggning | Nitril | |
| Beläggningsvariant | Full beläggning | |
| Tillämpningsområde | Allround | |
| Längd | 255 mm | |
| Färg | svart/grå | |
| Handskstorlek | 7 | |
| Stickningsteknik | 15G | |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
| Användningsdata | Flergångs | |
| Skyddskategori | Kategori II | |
| Handskslag | Universalhandskar | |
| Produktslag | Universalhandskar |
| Artikelnummer | 094317 7 | |
| EAN/GTIN | 6942542968186 | |
| Tillverkarens nummer | KX-07 W. VELCRO/SZ.7 |