• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Par de guantes KX-07 PETROLEA, Talla de los guantes: 7

Número de artículo: 094317 7
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 pares
  • Pasos del pedido: 12 pares
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Temperatura, Lavado normal 40 °C
Serie KX
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 2
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Espuma de nitrilo
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Nitril
Código EN 388 4121X
Color gris; negro
Método de lavado Lavado normal
Secar Secado general
Tipo de producto Guantes
Talla del guante 7
Intervalo de aplicación Universal
Cierre Cierre por adherencia
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
AQL (nivel de calidad aceptado) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Tecnología de tejido (finura) 15G
Norma EN 388
Material de base Lycra®; Poliamida
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano; Recubrimiento completo
Características Exento de DMF; Ideal para la piel de personas alérgicas; exento de silicona
Categoría de protección II
Longitud total L 255 mm
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094317 7
EAN / GTIN 6942542968186
Número del fabricante KX-07 W. VELCRO/SZ.7

Descripción

Ejecución:

Con cierre por adherencia para el ajuste perfecto y seguro.
Guante protector repelente del aceite con doble recubrimiento de nitrilo para entornos mojados y aceitosos.
  • Recubrimiento integral de nitrilo para la protección segura frente a aceite y grasa.
  • Recubrimiento de espuma de nitrilo en las plantas y los dedos para un agarre seguro en entornos mojados y aceitosos.
  • Puño elástico de punto.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.