• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Pár rukavic KX-07 PETROLEA, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094317 7
Sleva
214,00 CZK
Cena za 1 pár
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 páry
  • K objednání po násobcích: 12 páry
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Teplota, Běžné praní 40 °C
Řada KX
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 2
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Nitrilová pěna
Materiál povlakování, Plný povlak Nitril
EN 388 Code 4121X
Barva Šedá; Černá
Proces mytí Běžné praní
Sušit Sušení obecně
Druh produktu Rukavice
Velikost rukavic 7
Rozsah použití Allround
Uzávěr Spoj se suchým zipem
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
AQL (akceptovaná úroveň kvality) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Technologie pletení (jemnost) 15G
Norma EN 388
Nosný materiál Lycra®; polyamid
Povlak Vnitřní plocha dlaní; Plný povlak
Vlastnosti Bez DMF; Bez silikonu; Šetrné k pokožce alergiků
Kategorie ochrany II
Celková délka L 255 mm
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094317 7
EAN / GTIN 6942542968186
Číslo výrobce KX-07 W. VELCRO/SZ.7

Popis

Provedení:

Se suchým zipem pro perfektní a bezpečné usazení.
Ochranné rukavice odpuzující olej s dvojitým nitrilovým povlakem pro mokré a zaolejované prostředí.
  • Plný nitrilový povlak pro bezpečnou ochranu před olejem a tukem.
  • Povlak z nitrilové pěny na plochách dlaní a prstech pro bezpečný úchop v mokrém a zaolejovaném prostředí.
  • Elastická pletená manžeta.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.