• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Pirštinių pora KX-05 KARBON, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094315 7
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    28,92 € / 1 pora
  • Nuo 12 poros
    24,10 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
170 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Temperatūra, įprastas skalbimas 40 °C
Serija KX
Gamintojo pavadinimas KX-05 KARBON
Pora 1 pora
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 4
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 1
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių P
Spalva pilkas; juoda
Audinio sudėtis Dirbtinė oda
Skalbimo procedūra įprastas skalbimas
Produkto rūšis pirštinės
Pirštinių dydis 7
Matavimo ribos Heavy Duty
Užsegimas su lipukais
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
AQL (Accepted Quality Level) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Standartas EN 388
Bazinė medžiaga Spandex; TPR
Danga be dangos
Su pamušalu ne
Savybės be DMF; be silikono; kvėpuojantis; nedyla; protektoriai; sustiprintas tarpnykštis
Apsaugos kategorija II
Visas ilgis L 240 mm
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094315 7
EAN / GTIN 6942542968582
Gamintojo numeris KX-05/ SZ.7

Aprašymas

Modelis:

Subalansuotos apsauginės pirštinės Impact labai patvarios, patogios ir ilgaamžės. Įvairios apsaugos ant pirštų ir viršaus papildomai saugo nuo smūgių ir suspaudimų.
  • Smūgius slopinanti minkšta delnų dalis saugo nuo smūgių ir vibravimo, kuriuos sukelia rankiniai įrankiai.
  • Bazinė medžiaga iš spandekso ir dirbtinės odos judesių laisvei ir didesniam oro pralaidumui.
  • Su lipukais, kad geriau laikytųsi.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.