• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Rukavice KX-05 KARBON, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094315 7
Sleva
723,00 CZK
Cena za 1 pár
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    221,00 CZK 723,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    184,00 CZK 603,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
170 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Teplota, Běžné praní 40 °C
Řada KX
Označení výrobce KX-05 KARBON
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 1
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy P
Barva Šedá; Černá
Složení tkaniny Koženka
Proces mytí Běžné praní
Druh produktu Rukavice
Velikost rukavic 7
Rozsah použití Heavy Duty
Uzávěr Spoj se suchým zipem
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
AQL (akceptovaná úroveň kvality) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Norma EN 388
Nosný materiál Spandex; TPR
Povlak Bez povlaku
s podšívkou ne
Vlastnosti Bez DMF; Bez silikonu; Chrániče; Odolná proti odírání; Prodyšné; Zesílení v ohybu palce
Kategorie ochrany II
Celková délka L 240 mm
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094315 7
EAN / GTIN 6942542968582
Číslo výrobce KX-05/ SZ.7

Popis

Provedení:

Vyvážené impaktní rukavice s velmi vysokou odolností vůči oděru pro dlouhodobý komfort. Různé chrániče na prstech a hřbetu ruky poskytují dodatečnou ochranu před údery nebo přimáčknutím.
  • Polstrované dlaňové části chrání před údery a nárazy ručních nástrojů.
  • Nosný materiál ze Spandexu a koženky pro vyšší pohyblivost a prodyšnost.
  • Se suchým zipem pro bezpečné usazení.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.