Paio di guanti uvex phynomic pro, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 094295 9
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    6,20 € / 1 paia
  • da 10 Pairs
    5,17 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.205 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex phynomic
Denominazione originale prodotto uvex phynomic pro
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
Contenuto paia 1 paio
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 2
Resistenza al taglio (Couptest) 1
Resistenza allo strappo 2
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) X
Protezione contro urti non determinato
Materiale rivestimento, Rivestimento a 3/4 Nitrile
Codice EN 388 2121X
Colore blue; black
Tipo di prodotto Guanti
Misura dei guanti 9
Indossabilità Es. aderente
Campo di applicazione Precisione; Universale
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Normativa EN 388; EN ISO 21420
Materiale di supporto bamboo viscose; elastane / Lycra® / spandex; polyamide
Rivestimento Rivestimento a 3/4
Con fodera no
Caratteristiche Es. ipoallergenica; Es. resistente all’abrasione; Presa sul bagnato; Presa sull’olio; traspirante
Categoria di protezione II
Peso totale 52 g
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094295 9
EAN / GTIN 4048612076866
Codice del produttore 6006209
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Phynomic pro. Guanto per lavori di precisione resistente a sporco e umidità con rivestimento 3/4 in nitrile. Il materiale di supporto è costituito da un mix di poliammide/elastan/bambù e assicura un piacevole comfort e un eccezionale assorbimento dell'umidità. Buona presa in condizioni di asciutto e bagnato.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Della stessa famiglia "uvex phynomic" Visualizza tutto