Guanti protettivi uvex phynomic wet Misura 7

Codice art.: 6006007
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie uvex phynomic
Denominazione originale prodotto uvex phynomic wet
Zona di protezione ESD (EPA) no
Contenuto paia 1 paio
Materiale rivestimento, Rivestimento per polpastrelli Poliuretano (PU)
Colore blue; black
Composizione del tessuto elastane; polyamide
Tipo di prodotto Guanti
Misura dei guanti 7
Indossabilità Es. aderente
Campo di applicazione Precisione
Chiusura Elastico
Esecuzione Cinque dita
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Materiale di supporto elastane; polyamide
Rivestimento Rivestimento per polpastrelli
Con fodera no
Caratteristiche traspirante
Categoria di protezione I
Lunghezza complessiva L 240 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6006007
EAN / GTIN 4048612032619
Codice del produttore 6006007
Numero-L L01690 168
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Con numerosi modelli diversi, la serie uvex phynomic è ideale per tutte le attività che richiedono destrezza. Questi guanti di sicurezza si adattano come una ”seconda pelle” e sono particolarmente leggeri e flessibili, senza far sudare le mani. Il rivestimento in schiuma acquosa color antracite dell’uvex phynomic wet offre un’eccellente protezione dall’umidità.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Guanti protettivi con rivestimento in schiuma di polimero idrorepellente per l’uso in ambienti esterni
  • Sul palmo della mano e sulla punta delle dita rivestimento in schiuma Aqua-Polymer
  • Colore: blu, antracite
  • disponibile nelle taglie: da 6 fino a 12

Caratteristiche di comfort

  • elevata traspirabilità grazie al rivestimento in schiuma di polimero acquoso
  • ottima sensibilità tattile e manualità nel montaggio dei componenti
  • Vestibilità perfetta grazie alla tecnologia 3D Ergo
  • Ottima tollerabilità cutanea confermata da test dermatologici (uvex pure Standard)
  • privo di sostanze nocive secondo lo standard OEKO-TEX® 100
  • Ottima tollerabilità cutanea – confermata dermatologicamente dall’Istituto proDERM per la Ricerca Dermologica Applicata (studi proDERM): 11.0356-02, 11.0482-11)

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificazione EN 388:2016 (3 1 3 1 X)
  • eccellente resistenza all’abrasione meccanica grazie al rivestimento robusto
  • ottima presa in ambienti umidi e bagnati

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex phynomic wet
  • Tipo di prodotto: Guanti per montaggio
  • Colore (filtro): blu/nero
  • Esecuzione: con polsino in maglia
  • Dimensione: 7
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Materiale della tomaia: Poliammide (PA)/elastan

Download & documenti

Della stessa famiglia "uvex phynomic" Visualizza tutto