Delovne rokavice, par uvex phynomic pro, Velikost rokavic: 9

Št. art.: 094295 9
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    7,39 € / 1 par
  • od 10 pari
    6,16 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
2.021 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex phynomic
Oznaka proizvajalca uvex phynomic pro
Vsebina parov 1 par
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 2
Odpornost proti urezu (Coup-test) 1
Odpornost proti trganju 2
Odpornost proti prebadanju 1
Odpornost proti urezu (TDM) X
Zaščita pred udarci ni določeno
Material prevleke, 3/4-prevleka Nitril
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
EN 388 koda 2121X
Barva modra; črna
Vrsta izdelka delovne rokavice
Velikost rokavic 9
Prilagodljivost oprijeto
Področje uporabe preciznost; večnamensko
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Standard EN 388; EN ISO 21420
Nosilni material bambusova viskoza; elastan/Lycra®/Spandex; Poliamid
Prevleka 3/4-prevleka
Podloženo ne
Lastnosti odporno proti obrabi; oprijem v mokrem; oprijem v olju; prijazno za kožo alergikov; zračen
Kategorija zaščite II
Skupna masa 52 g
Vsebina par

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094295 9
EAN/GTIN 4048612076866
Številka proizvajalca 6006209
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

phynomic pro. Delovne rokavice s finim otipom, neobčutljive na umazanijo in odbojne za vlago, s 3/4-prevleko iz nitrila. Nosilni material je sestavljen iz mešanice poliamida, elastana in bambusa in skrbi za prijeten občutek nošenja in zelo dobro vpijanje vlage. Dober oprijem v suhem in mokrem.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti