• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Guanti protettivi uvex phynomic x-foam HV Misura 10

Codice art.: 6005410
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie uvex phynomic
Denominazione originale prodotto uvex phynomic x-foam HV
Zona di protezione ESD (EPA) no
Contenuto paia 1 paio
Materiale rivestimento, Rivestimento per polpastrelli Poliuretano (PU)
Colore grey; orange
Composizione del tessuto elastane; Polyamide
Tipo di prodotto Guanti
Misura dei guanti 10
Indossabilità Es. aderente
Campo di applicazione Precisione
Chiusura Elastico
Esecuzione Cinque dita
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) 15G
Normativa EN 420
Materiale di supporto elastane; Polyamide
Rivestimento Rivestimento per polpastrelli
Con fodera no
Caratteristiche traspirante
Categoria di protezione I

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6005410
EAN / GTIN 4048612037935
Codice del produttore 6005410
Numero-L L01690 264
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Con numerosi modelli diversi, la serie uvex phynomic è ideale per tutte le attività che richiedono destrezza. Questi guanti di sicurezza si adattano come una ”seconda pelle” e sono particolarmente leggeri e flessibili, senza far sudare le mani. Grazie all’integrazione di un punto di rottura predeterminato senza cuciture, uvex phynomic x-foam HV riduce in modo significativo la resistenza allo strappo nella zona delle dita, riducendo notevolmente il rischio di gravi lesioni alla mano quando si maneggiano cacciaviti portatili.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • guanto protettivo unico nel suo genere con punti di rottura predeterminati
  • Sul palmo della mano e sulla punta delle dita rivestimento in schiuma Aqua-Polymer
  • Colore: grigio, arancione
  • disponibile nelle taglie: da 6 fino a 12

Caratteristiche di comfort

  • elevata traspirabilità del rivestimento
  • eccellente sensibilità tattile e manualità nel montaggio dei componenti
  • Ottima tollerabilità cutanea confermata da test dermatologici (uvex pure Standard)
  • privo di sostanze nocive secondo lo standard OEKO-TEX® 100
  • Ottima tollerabilità cutanea – confermata dermatologicamente dall’Istituto proDERM per la Ricerca Dermologica Applicata (studi proDERM): 11.0356-02, 11.0482-11)

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificazione EN 388:2016 (3 1 X 1 X)
  • minore resistenza allo strappo nella zona delle dita grazie ai punti di rottura predeterminati senza cuciture, che riducono notevolmente il rischio di lesioni alle mani
  • ottima resistenza all’abrasione meccanica grazie al rivestimento in schiuma di polimero Aqua altamente idrorepellente
  • ottima presa su superfici asciutte e leggermente umide

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex phynomic x-foam HV
  • Tipo di prodotto: Guanti per montaggio
  • Colore (filtro): arancione/grigio
  • Esecuzione: con polsino in maglia
  • Dimensione: 10
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Materiale della tomaia: Poliammide (PA)/elastan

Download & documenti

Della stessa famiglia "uvex phynomic" Visualizza tutto