Guanti protettivi uvex phynomic lite w Misura 5

Codice art.: 6004105
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie uvex phynomic
Denominazione originale prodotto uvex phynomic lite w
Zona di protezione ESD (EPA) no
Contenuto paia 1 paio
Materiale rivestimento, Palmo Poliuretano (PU)
Colore grey; white
Composizione del tessuto elastane; Polyamide
Tipo di prodotto Guanti
Misura dei guanti 5
Indossabilità Es. aderente
Campo di applicazione Precisione
Chiusura Elastico
Esecuzione Cinque dita
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Materiale di supporto elastane / Lycra® / spandex; Polyamide
Rivestimento Palmo
Con fodera no
Caratteristiche traspirante
Categoria di protezione I
Lunghezza complessiva 240 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6004105
EAN / GTIN 4048612046074
Codice del produttore 6004105
Numero-L L01690 190
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Con numerosi modelli diversi, la serie uvex phynomic è ideale per tutte le attività che richiedono destrezza. Questi guanti di sicurezza si adattano come una ”seconda pelle” e sono particolarmente leggeri e flessibili, senza far sudare le mani. L’uvex phynomic lite è assolutamente leggero e, grazie alla sua composizione, è adatto ad attività particolarmente sensibili.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • il guanto di protezione più leggero della sua categoria, per lavorare senza affaticarsi
  • Palmo e polpastrelli con trattamento impermeabilizzante a base di aqua-polimeri
  • Colore: bianco
  • disponibile nelle taglie: da 5 fino a 12

Caratteristiche di comfort

  • Elevatissima traspirabilità grazie al rivestimento a pori aperti, che riduce la sudorazione
  • ottima sensibilità tattile e manualità nella manipolazione di minuteria
  • Vestibilità perfetta grazie alla tecnologia 3D Ergo
  • Ottima tollerabilità cutanea confermata da test dermatologici (uvex pure Standard)
  • privo di sostanze nocive secondo lo standard OEKO-TEX® 100
  • Ottima tollerabilità cutanea – confermata dermatologicamente dall’Istituto proDERM per la Ricerca Dermologica Applicata (studi proDERM): 11.0356-02, 11.0482-11)

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificato secondo la norma EN 388 (2 1 2 1 X)
  • buona resistenza meccanica all’abrasione grazie all’impregnazione in aqua-polimero, molto sottile ma robusta
  • ottima presa in ambienti asciutti e leggermente umidi

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex phynomic lite w
  • Tipo di prodotto: Guanti per montaggio
  • Colore (filtro): bianco/bianco
  • Esecuzione: con polsino in maglia
  • Dimensione: 5
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Materiale della tomaia: Poliammide (PA)/elastan

Download & documenti

Della stessa famiglia "uvex phynomic" Visualizza tutto