{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | uvex phynomic | |
| Denumirea producătorului | uvex phynomic pro | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 2 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 1 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 2 | |
| Rezistenţă la penetrare | 1 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | X | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Material acoperire, Strat de acoperire 3/4 | Nitril | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100; proDERM® | |
| Cod EN 388 | 2121X | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Mărime mănuşă | 9 | |
| Forma potrivită | Adiacent | |
| Domeniul de aplicare | Multifuncțională; Precizie | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de bază | Bambus-viscoză; Elastan / Lycra® / Spandex; Poliamidă | |
| Strat de acoperire | Strat de acoperire 3/4 | |
| căptuşit | nu | |
| Caracteristici | Prietenos cu pielea alergică; Prindere în mediu uleios; Prindere în mediu umed; Rezistent la uzură; permite pielii să respire | |
| Categoria de protecție | II | |
| Greutate totală | 52 g | |
| Cuprins | Pereche |
| Cod articol | 094295 9 | |
| EAN / GTIN | 4048612076866 | |
| Număr producător | 6006209 | |
| Producător/responsabil | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |