{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Percentuale di tessuto, Cotone | 60 % | |
| Percentuale di tessuto, Poliammide | 40 % | |
| Temperatura, Lavaggio in lavatrice | 40 °C | |
| Colore | nero | |
| Composizione del tessuto | Cotone; Poliammide | |
| Spessore del tessuto | 240 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio in lavatrice | |
| Asciugatura | Non asciugare a tamburo | |
| Stirare | Non a caldo (<110°) | |
| Candeggiare | Non candeggiare | |
| Pulizia chimica | Percloroetilene | |
| Tipo di applicazione | Protezione contro il freddo | |
| Numero di tasche, Tasca interna | 1 pz. | |
| Numero di tasche, Tasca laterale | 2 pz. | |
| Numero di tasche, Tasca pettorale | 2 pz. | |
| Numero di tasche, Tasca per il braccio | 1 pz. | |
| Posizione, Tasca laterale | A destra; Sinistra | |
| Dimensione internazionale, Unisex | S | |
| Tipo di prodotto | Giacca | |
| Tipo di tasca | Tasca per il braccio; Tasca pettorale; Tasca interna; Tasca laterale | |
| Chiusura | Chiusura lampo | |
| Cappuccio | no | |
| Caratteristiche | Fascia in vita; Polsino della manica; con fodera; idrorepellente | |
| Genere | Unisex | |
| Personalizzazione | si | |
| Normativa | EN 342 |
| Codice articolo | 091877 S | |
| EAN / GTIN | 4030913334448 | |
| Codice del produttore | 334044 | |
| Produttore/persona responsabile | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |