Giacca invernale Stile pilota, nero, Taglia unisex: L

Codice art.: 091877 L
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PLANAM Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PLANAM

Taglie uomo Standard
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Taglie uomo lunghe
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Taglie uomo corte
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Taglia uomo
Taglia dell’ordine DE Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
59 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Percentuale di tessuto, Cotone 60 %
Percentuale di tessuto, Poliammide 40 %
Temperatura, Lavaggio in lavatrice 40 °C
Colore nero
Composizione del tessuto Cotone; Poliammide
Spessore del tessuto 240 g/m2
Processo di lavaggio Lavaggio in lavatrice
Asciugatura Non asciugare a tamburo
Stirare Non a caldo (<110°)
Candeggiare Non candeggiare
Pulizia chimica Percloroetilene
Tipo di applicazione Protezione contro il freddo
Numero di tasche, Tasca interna 1 pz.
Numero di tasche, Tasca laterale 2 pz.
Numero di tasche, Tasca pettorale 2 pz.
Numero di tasche, Tasca per il braccio 1 pz.
Posizione, Tasca laterale A destra; Sinistra
Dimensione internazionale, Unisex L
Tipo di prodotto Giacca
Tipo di tasca Tasca per il braccio; Tasca pettorale; Tasca interna; Tasca laterale
Chiusura Chiusura lampo
Cappuccio no
Caratteristiche Fascia in vita; Polsino della manica; con fodera; idrorepellente
Genere Unisex
Personalizzazione si
Normativa EN 342

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091877 L
EAN / GTIN 4030913334523
Codice del produttore 334052
Produttore/persona responsabile PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Descrizione

Esecuzione:

Giacca invernale look pilota con calda fodera interna e collo in pelliccia sintetica. Con materiale superficiale impermeabile. Orlo e polsini con piacevoli bordi a coste.
  • Tasche diagonali laterali.
  • Tasche pettorali con chiusura lampo.
  • Tasca sulla manica con chiusura lampo.
  • Tasca interna con chiusura lampo.
  • Certificazione a norma DIN EN 342.

Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori.