{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Gewebeanteil, Baumwolle | 60 % | |
| Gewebeanteil, Polyamid | 40 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 40 °C | |
| Farbe | schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Polyamid | |
| Gewebedichte | 240 g/m2 | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| trocknen | Nicht Trommeltrocknen | |
| bügeln | Nicht heiß (<110°) | |
| bleichen | Nicht Bleichen | |
| chemische Reinigung | Perchlorethylen | |
| Anwendungsart | Kälteschutz | |
| Anzahl Taschen, Innentasche | 1 St. | |
| Anzahl Taschen, Seitentasche | 2 St. | |
| Anzahl Taschen, Brusttasche | 2 St. | |
| Anzahl Taschen, Armtasche | 1 St. | |
| Position, Seitentasche | links; rechts | |
| Internationale Größe, Unisex | S | |
| Produktart | Jacke | |
| Taschenart | Armtasche; Brusttasche; Innentasche; Seitentasche | |
| Verschluss | Reißverschluss | |
| Kapuze | nein | |
| Eigenschaften | Bundabschluss; gefüttert; wasserabweisend; Ärmelbündchen | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Textilveredelung | Da | |
| Norm | EN 342 |
| Številka izdelka | 091877 S | |
| EAN/GTIN | 4030913334448 | |
| Številka proizvajalca | 334044 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |