{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vævsprocent, bomuld | 60 % | |
| Vævsprocent, Polyamid | 40 % | |
| Temperatur, maskinvask | 40 °C | |
| Farve | sort | |
| Tekstilsammensætning | bomuld; Polyamid | |
| Vævstæthed | 240 g/m2 | |
| Vaskeproces | maskinvask | |
| Tørring | ingen tørring i tørretumbler | |
| Strygning | ikke varm (<110°) | |
| Blegning | må ikke bleges | |
| Kemisk rengøring | perklorethylen | |
| Anvendendelsestype | Kuldebeskyttelse | |
| Antal lommer, Indvendig lomme | 1 stk. | |
| Antal lommer, Sidelomme | 2 stk. | |
| Antal lommer, Brystlomme | 2 stk. | |
| Antal lommer, Armlomme | 1 stk. | |
| Position, Sidelomme | højre; venstre | |
| International størrelse, Unisex | S | |
| Produkttype | jakke | |
| Lommetype | Armlomme; Brystlomme; Indvendig lomme; Sidelomme | |
| Lukning | lynlås | |
| Hætte | nej | |
| Egenskaber | Kraveafslutning; foret; vandafvisende; ærmelinninger | |
| Køn | Unisex | |
| Tekstilforædling | ja | |
| Standard | EN 342 |
| Artikelnummer | 091877 S | |
| EAN/GTIN | 4030913334448 | |
| Producentnummer | 334044 | |
| Producent/ansvarlig person | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |