Jachetă de iarnă tip pilot, negru, Mărime unisex: S

Cod articol.: 091877 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PLANAM Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PLANAM

Mărimi bărbaţi regular
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Mărimi bărbaţi slim
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Mărimi bărbaţi slim
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Mărimi bărbaţi
Mărime comandată DE Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Bumbac 60 %
Procentul de țesătură, Poliamidă 40 %
Temperatură, Spălare cu mașina 40 °C
Culoarea negru
Componentele ţesăturii Bumbac; Poliamidă
Densitatea ţesăturii 240 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Uscare Fără uscare în uscător de rufe
Călcare Nu e fierbinte (<110°)
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Percloroetilenă
Tipul de aplicare Protecţie la frig
Număr de buzunare, Buzunar interior 1 buc.
Număr de buzunare, Buzunar lateral 2 buc.
Număr de buzunare, Buzunar la piept 2 buc.
Număr de buzunare, Buzunar pentru braț 1 buc.
Poziţie, Buzunar lateral dreapta; stânga
Mărimi internaţionale, Unisex S
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar pentru braț; Buzunar la piept; Buzunar interior; Buzunar lateral
Închidere Fermoar
Glugă nu
Caracteristici Manșete; căptuşit; impermeabil; Închidere guler
Sex Unisex
Finisaj textil da
Standard EN 342

Identificare și clasificare

Cod articol 091877 S
EAN / GTIN 4030913334448
Număr producător 334044
Producător/responsabil PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Descriere

Execuţie:

Jachetă de iarnă tip pilot cu blană sintetică călduroasă, căptuşeală interioară şi guler. Cu material de suprafaţă hidrofug. Închidere comodă cu manşete şi betelie tricotată.
  • Buzunare laterale pentru mâini.
  • Buzunare la piept cu fermoar.
  • Buzunar pe mânecă cu fermoar.
  • Buzunar interior cu fermoar.
  • Certificată conform DIN EN 342.

Notă:

Se livrează la cerere şi în alte culori.