{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
| Genere | Unisex | |
| Composizione del tessuto | 60% cotone; 40% poliammide | |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 240 g/m2 | |
| Lavaggio | Colorati 40 °C | |
| Candeggiare | non candeggiare | |
| Pulizia chimica | pulizia delicata con percloroetilene | |
| Asciugatura | non asciugare in asciugatrice | |
| Stanghette | non caldo fino alla temperatura massima di 110 °C | |
| Colore | nero | |
| Taglia unisex | 3XL | |
| Norma | EN 342 | |
| Tipo di prodotto | Giubbotto contro il freddo |
| Codice articolo | 091877 3XL | |
| EAN / GTIN | 4030913334646 | |
| Codice del produttore | 334064 | |
| Produttore/persona responsabile | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |