Giacca ad alta visibilità L

Codice art.: 091740 L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
  • Composizione del tessuto: 15% cotone; 85% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 300
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 70 °C
  • Norma: EN ISO 20471

Dettagli prodotto

Dati tecnici

EN 20471 (abiti ad alta visibilità) Classe 3
Serie Abbigliamento ad alta visibilità Blakläder
Genere Unisex
Composizione del tessuto 15% cotone; 85% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 300 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 70 °C
Colore giallo / blu marino
Taglia unisex L
Norma EN ISO 20471
Tipo di prodotto Giacca catarifrangente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091740 L
EAN / GTIN 7330509238479
Codice del produttore 402318043389L

Descrizione

Esecuzione:

Giacca alta visibilità di alta qualità e funzionale, senza fodera con bande riflettenti da 50 mme tasca portabadge
  • Soffietto sulla schiena.
  • Tasche pettorali con patella e bottone a pressione.
  • Tasca portacellulare interna.
  • Tasca anteriore con patellae tasche laterali.
  • Chiusura lampo a una via nascosta in metallo.
  • Prolungamento nella parte posteriore per una migliore protezione.
  • Polsini regolabili con bottone a pressione.
  • Cintura regolabile con bottone a pressione.

Norma:

Certificazione a norma EN 20471, Classe 3

Nota:

Abbigliamento ad alta visibilità Blakläder Categoria B per certificazione combinata.

Download & documenti

Della stessa serie "Abbigliamento ad alta visibilità Blakläder" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello